Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 1000A, 3p NZMH4-PX1000-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter PXR25 1000A, 3p NZMH4-PX1000-NA
Artikel-Nr.:
     6012B-65467196
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192596
EAN/GTIN:
     4015081933242
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 1000A, 3p NZMH4-PX1000-NA

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX-NA mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz ab und sind für den IEC und UL-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000..10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.173,32*
€ 5.451,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5.185,87*
€ 5.451,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.237,01*
€ 5.503,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.503,61*
€ 6.549,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.445,64*
€ 6.480,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.298,53*
€ 6.305,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.237,01*
€ 6.232,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261234
ab € 9,70*
Ähnlich
Eaton
119876
ab € 55,38*
Ähnlich
Eaton
266193
ab € 116,42*
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 149,48*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.205,98*
Ähnlich
Eaton
281593
ab € 241,81*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.211,19*
Ähnlich
Eaton
266846
ab € 47,17*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 160,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.