| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65467538 Herst.-Nr.: BK/GMT-18/100A EAN/GTIN: 0051712576857 |
|
|
| | |
| Sicherungseinsatz 0.18 A, DC 60 V BK/GMT-18/100A Sicherung, Sicherungseinsatz, Telekomm., 0.18 A, DC 60 V, AC 125 V, 3 x 15 x 21 mm, UL, superflink, einfacher Kennmelder, farbcodiert, Gleichstromabsicherung für Telekommunikation, Thermoplastkörper Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 4,58* | € 5,37* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,6486* | € 5,4486* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,8499* | € 5,6799* | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 4,86* | € 5,69* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 5,14* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 567,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|