| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65467933 Herst.-Nr.: 189743 EAN/GTIN: 4015081877386 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser für NZM2/3 NZM2/3-XA2A208-240AC NZM2/3-XA2A208-240AC_Arbeitsstromauslöser für NZM2/3, konfigurierbare Relais, 2NO, 208-240AC, Push-In Klemmen Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 208..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 208..250 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 0 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,12* | € 105,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,79* | € 108,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 93,24* | € 113,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,53* | € 116,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,91* | € 118,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|