| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65467989 Herst.-Nr.: 303791 EAN/GTIN: 9010238192867 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 208-250VAC/DC IZM-ST230AD-1 Arbeitsstromauslöser, Spannungsauslöser, verwendbar für: IZM63 , IN63 , Bei Einzelbestellung ist für den Anschluss ein Hilfsleiterklemmblock IZM-SEC erforderlich. Bei Bedarf mitbestellen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Leistungsschalter: | nein | Geeignet für Lastschalter: | nein | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Geeignet für Überlastrelais: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Ansicht oben |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,13* | € 528,03* | | | | | 66 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,66* | € 528,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 469,53* | € 548,55* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 482,81* | € 567,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 592,02* | € 689,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|