Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
>
Artikel
Displaymodul TransferpacT Active LCD-Display TPCCIF01
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-65760091
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
TPCCIF01
EAN/GTIN:
3606481065933
Displaymodul TransferpacT Active LCD-Display TPCCIF01
TPCCIF01 ist eine LCD-Anzeige für TransferPacT-Umschalter (ATSE) in Industrie- und Gewerbegebäuden, Rechenzentren, Gesundheitseinrichtungen und im Transportwesen. Dieses Anzeigemodul bietet eine Statusanzeige und eine Alarmeinstellung über die angegebene Drucktaste. Es hat einen LCD-Bildschirm mit weißer Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 128x128 Pixeln.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
128
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
96
Frei programmierbares Display:
nein
Kommunikationsbus:
RS-485
Kommunikationsprotokoll:
Modbus
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium Glasfaser:
nein
Kommunikationsmedium Kupfer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 356,93*
€ 411,07*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 355,49*
€ 411,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,99*
€ 415,16*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,76*
€ 437,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 571,54*
€ 672,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,51*
€ 492,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lastschalter 2p Umschalt 40A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D2L0403TPE
Schneider
TA10D2L0403TPE
ab € 1.161,67*
Ähnlich
Lastschalter 2p Umschalt 50A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D2L0503TPE
Schneider
TA10D2L0503TPE
ab € 1.158,37*
Ähnlich
Lastschalter 3p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D3L0804TPE
Schneider
TA16D3L0804TPE
ab € 1.588,08*
Ähnlich
Lastschalter 4p Umschalt 50A IP20 Komplettger_im_Geh TA10D4L0504TPE
Schneider
TA10D4L0504TPE
ab € 1.341,96*
Ähnlich
Lastschalter 4p Umschalt 80A IP20 Komplettger_im_Geh TA16D4L0804TPE
Schneider
TA16D4L0804TPE
ab € 1.723,45*
Ähnlich
Schneider Electric TAA100 TransferPacT Lastkreisüberwachung, 63A, Fest L. 145mm x 306mm
Schneider Electric
TA10D4L0634TPE
ab € 1.400,82*
Ähnlich
Schneider Electric TAA160 TransferPacT Lastkreisüberwachung, 160A, Fest L. 164mm x 351mm
Schneider Electric
TA16D4L1604TPE
ab € 1.908,11*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 2-polig 32A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D2L0323TPE
ab € 1.153,41*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 3-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D3L1004TPE
ab € 1.413,84*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 3-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA16D3L1004TPE
ab € 1.597,53*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 3-polig 125A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA16D3L1254TPE
ab € 1.591,18*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 4-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D4L1004TPE
ab € 1.514,77*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 4-polig 100A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA16D4L1004TPE
ab € 1.718,13*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 4-polig 125A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA16D4L1254TPE
ab € 1.710,47*
Ähnlich
Schneider Electric Trennschalter 4-polig 80A Fest IP20, IP40
Schneider Electric
TA10D4L0804TPE
ab € 1.516,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen