Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Klemmenkasten GHG 746 0301 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Klemmenkasten GHG 746 0301 R0001
Ex-Klemmenkasten GHG 746 0301 R0001
Artikel-Nr.:
     6012B-65856069
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7460301R0001
EAN/GTIN:
     4250217405136
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Ex-Klemmenkasten GHG 746 0301 R0001

Ex-e Zwischenklemmenkasten GHG 746, Geh. Material: glasfaserverstärkter Polyeste4 x 240 mm² + 1x240 mm² PE, Stromschiene, 1 x 46-72 Leitungstülle, 1x 21-45 Leit
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
4
Max. Leiterquerschnitt:
240 mm²
Länge:
544 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox ip66, abox
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.370,70*
€ 1.526,59*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.365,00*
€ 1.527,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.380,75*
€ 1.541,32*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.390,35*
€ 1.591,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.541,32*
€ 1.834,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.528,65*
€ 1.819,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,61*
€ 1.741,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,15*
€ 1.693,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.380,75*
€ 1.643,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.