Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder WQV 35N/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder WQV 35N/3
Querverbinder WQV 35N/3
Artikel-Nr.:
     6012B-65900742
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1079300000
EAN/GTIN:
     4008190378288
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller

Querverbinder WQV 35N/3

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
690 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 3polig
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,1455*
€ 2,7455*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,75*
3 Tage
40
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,15639*
€ 2,75639*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2105*
€ 2,8305*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,3254*
€ 2,9754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8305*
€ 3,3683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5405*
€ 3,0232
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2105*
€ 2,6305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.