Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme ge 1001.8.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Steckklemme 8f 100V 6A 0,28-0,5qmm ge f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     6012B-65906503
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1001.8.06
EAN/GTIN:
     4011126193794
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Verbindungsklemme ge 1001.8.06

MINCOM-Verbindungsklemme, vollisoliert, für Schwachstrominstallationen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x T : 11,5 x 10,5 x 10,5 mm Klemmbereich eindrähtig : 0,2 - 0,5 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 1 x 0,2 mm², 1 x 0,34 mm², 1 x 0,5 mm² Klemmstellen : 8 Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmfeder : Kupferlegierung, verzinnt Temperaturbeständigkeit : -30° bis 100°C Nennspannung : 100 V Farbton : schwefelgelb RAL : 1016 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
0,28..0,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Nennspannung:
100 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4782*
€ 0,6882*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4879*
€ 0,6979*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,552*
€ 0,772*
1
€ 5,95*
ab € 0,47803*
€ 0,87803*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6532*
€ 1,1632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,2791*
Ähnlich
HKL
4011126193800
ab € 0,47803*
Ähnlich
HKL
ab € 0,47803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.