Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,08-1,5mmq blau 279-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 279-104 Anschlussblock
Wago 279-104 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     6012B-65907809
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-104
EAN/GTIN:
     4045454026455
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Durchgangsklemme 0,08-1,5mmq blau 279-104

2-Leiter-Durchgangsklemme
1,5 mm²
für Anwendungen Ex i geeignet
seitliche Beschriftungsaufnahmen
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
CAGE CLAMP®
1,50 mm²
blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4456*
€ 0,5956*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5523*
€ 0,7123*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54952*
€ 0,72952*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5588*
€ 0,7388*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5673*
€ 0,7457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7388*
€ 0,87917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6588*
€ 0,78397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6388*
€ 0,76017
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5588*
€ 0,66497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1526*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1288*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-143
ab € 99,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-002
ab € 2,392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.