| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65908646 Herst.-Nr.: 07.311.6955.0 EAN/GTIN: 4015573571136 |
| |
|
| | |
| Trennwand 07.311.6955.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ WKI 4..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,983* | € 4,533* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,63* | € 5,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,016* | € 6,006* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 4,11* | € 6,14* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,4751* | € 6,6351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|