Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M16 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M16 RW
Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M16 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65913216
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149351
EAN/GTIN:
     4012195585671
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Quick-Schelle flammwidrig 2955 F M16 RW

Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,4605*
€ 0,4605*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4793*
€ 0,4793*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4796*
€ 0,4796*
100
€ 5,00*
ab € 0,4804*
€ 0,4804*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,495*
€ 0,495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149357
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149363
ab € 0,6501*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149369
ab € 0,7369*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149375
ab € 0,7884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.