Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Band/Seilbf. CWT-46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Band/Seilbf. CWT-46
EKLIPS-Band/Seilbf. CWT-46
Artikel-Nr.:
     6012B-65914729
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     CWT-46
EAN/GTIN:
     4013339753949
Suchbegriffe:
Spannschloss ohne Norm
Spannschloßmutter ohne Norm
spannschloss ohne norm

EKLIPS-Band/Seilbf. CWT-46

E-Klips, Spannschloss, mit Haken und Öse, zum Spannen der Seilabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Haken- und Ösengewinde : M 10 Öse-Ø : 12 mm Spannbereich A : 230 - 325 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilspanner
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Durchmesser:
12 mm
Isolator:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 9,973*
€ 12,583*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,392*
€ 13,082*
2 Tage
14
1
€ 4,99*
ab € 9,85*
€ 13,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,8826*
€ 16,5526*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,37*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,082*
€ 15,56758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,692*
€ 15,10348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,392*
€ 12,36648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.