Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Haken GAH-3/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set-Haken GAH-3/3
Set-Haken GAH-3/3
Artikel-Nr.:
     6012B-65914846
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAH-3/3
EAN/GTIN:
     4013339918324

Set-Haken GAH-3/3

GRIPPLE Set-Haken, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Träger, Gitterrinnen, Profilklammern, Flanschkrallen, Schlaufen und Ösen. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit einem Haken am Ende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
sonstige
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
3 m
Kabeldurchmesser:
3 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,39*
10
€ 5,95*
ab € 10,79*
€ 13,46*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,168*
€ 13,928*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,90*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,00*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,928*
€ 16,57432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,378*
€ 15,91982
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,168*
€ 13,28992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.