Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Edelstahl ESMU 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65926826
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064192
EAN/GTIN:
     4007685012751
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Verschlussschrauben ohne DIN
wiska gegenmutter m32

Gegenmutter Edelstahl ESMU 32

Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,402*
€ 4,682*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3316*
€ 5,0654*
4 Tage
60
1
€ 6,95*
ab € 3,3484*
€ 5,0655*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,858*
€ 5,318*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,8417*
€ 5,6417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,318*
€ 6,32842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,138*
€ 6,11422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,988*
€ 5,93572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,688*
€ 5,57872
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,858*
€ 4,59102
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.