Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse für Ortbeton 1292-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Argoclima KompaX 2 Beleuchtungspanel
Argoclima KompaX 2 Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     6012B-65928509
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1292-00
EAN/GTIN:
     4013456350618
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse

Gehäuse für Ortbeton 1292-00

KompaX®2 Gehäuse für Ortbeton (1292-00). Gehäusesystem KompaX®2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Installationsart: Ortbeton | Breite: 290 mm | Anwendungsgebiet: Lautsprecher | Tiefe: 131 mm | Anwendungsgebiet: Einbaudownlights | Länge: 470 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 100-200 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
52 W
Anwendung:
für Ortbeton
Einbauhöhe/-tiefe:
131 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Min. Deckenstärke:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 82,38291*
€ 94,77291*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 83,94*
€ 96,54*
1
€ 5,00*
ab € 86,08*
€ 108,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,3985*
€ 108,6685*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 111,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1292-06
ab € 3,83817*
Zubehör
Kaiser
1292-10
ab € 3,83817*
Zubehör
Kaiser
1293-19
ab € 3,77435*
Zubehör
Kaiser
1293-66
ab € 3,77435*
Zubehör
Kaiser
1293-82
ab € 10,19866*
Zubehör
Kaiser
1293-83
ab € 10,46407*
Zubehör
Kaiser
1293-84
ab € 10,6603*
Zubehör
Kaiser
1274-20
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.