Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Aluminium 230x400x110 00012340110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Aluminium 230x400x110 00012340110
Artikel-Nr.:
     6012B-65929959
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00012340110
EAN/GTIN:
     4250157900357
Suchbegriffe:
Leergehäuse
rose system leergehäuse
leergehäuse

Gehäuse Aluminium 230x400x110 00012340110

Die robusten Aluminium Druckgussgehäuse bieten mit ihrem umfassenden Produktprogramm von über 40 Größen von 45 x50 x 30 mm bis zu 600 x 600 x 200 mm ein standardisiertes Gehäusesystem für industrielle Anwendungen. Sie eignen sich hervorragend für den Einbau von elektrischen und elektromechanischen Komponenten, wie Klemmen, Tastern, Schaltelementen sowie elektronischer Baugruppen mit Platinen.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
230 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
111 mm
Einbautiefe:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 193,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 200,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.