Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungskanal-OT PVC, B170 BR 701702 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager Brüstungsk.-Oberteil BR7017029010 ** PVC zu BR B120mm reinweiß
Hager Brüstungsk.-Oberteil BR7017029010 ** PVC zu BR B120mm reinweiß
Artikel-Nr.:
     6012B-65948362
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BR7017029010
EAN/GTIN:
     4012740210492
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Brüstungskanal-OT PVC, B170 BR 701702 rws

Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 120mm aus PVC in reinweiß. Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung:
glatt
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Befestigung des Oberteils:
aufrastbar
Manipulationssichere Befestigung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal hager, brüstungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,31*
€ 28,10*
€ 18,00*
ab € 20,3502*
€ 28,2202*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 22,82*
€ 31,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,13*
€ 31,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,47*
€ 37,4493
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,75*
€ 35,4025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,565* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.