Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 152x3.3mm natur L-5-30MH-9-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65949307
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054670R0008
EAN/GTIN:
     5414363028079
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 152x3.3mm natur L-5-30MH-9-C

Die Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinder mit integriertem Montageloch werden aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und sind in naturfarbener und schwarz UV-beständiger Ausführung erhältlich. Die UV-beständige Version ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Fast kann in einem anwenderfreundlichen Arbeitsschritt mit Hilfe von Schrauben, Bolzen oder Nieten befestigt werden und ist in allen Arten von Maschinen und Anlagen verwendbar.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
150,4 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
133 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,135*
€ 6,065*
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,25*
€ 6,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,70*
€ 6,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,81*
€ 7,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0481* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.