Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLK-Inneneck rws NP42072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLK-Inneneck rws NP42072
SLK-Inneneck rws NP42072
Artikel-Nr.:
     6012B-65953600
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP42072
EAN/GTIN:
     4011598426598
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

SLK-Inneneck rws NP42072

Formteil fuer Sockelleistenkanal als Aussen- oder Inneneck
Endstueck
Kupplung
Uebergangsstueck auf andere Kanalsysteme. Als Haubenformteile ueberlappen sie die Schnittkanten der Kanaele und gewaehrleisten so einen sauberen Abschluss.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
20 mm
Dichtlippe Oberteil:
Wand/Boden
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,371*
€ 1,951*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,551*
€ 2,201*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 2,28*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,201*
€ 2,61919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,111*
€ 2,51209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.