Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück gr 20x30 RAL7030 E2030.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65957085
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     E2030.1
EAN/GTIN:
     4011126212518
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endstück (kabelkanal) grau
endplatte (kabelkanal)

Endstück gr 20x30 RAL7030 E2030.1

Endstück, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalende, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2030.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 30 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
17,5 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,651*
€ 4,931*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,761*
€ 5,081*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,6624*
€ 5,6524*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,2961*
€ 6,5561*
1
€ 5,95*
ab € 4,68433*
€ 7,09433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,081*
€ 6,04639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,861*
€ 5,78459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,641*
€ 5,52279
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,761*
€ 4,47559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,6892*
Ähnlich
HKL
ab € 1,4895*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3604*
Ähnlich
HKL
ab € 4,3804*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3621*
Ähnlich
HKL
ab € 5,3321*
Ähnlich
HKL
ab € 3,64*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7935*
Ähnlich
HKL
ab € 5,7835*
Ähnlich
HKL
ab € 3,641*
Ähnlich
HKL
ab € 3,81*
Ähnlich
HKL
ab € 3,81*
Ähnlich
HKL
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.