Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr 60x150 RAL7035 HKL60150.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-65957192
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL60150.8
EAN/GTIN:
     4011126347616
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr 60x150 RAL7035 HKL60150.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 4 Trennwände, einschließlich 4 Halteklammern K... je 2 m Lieferlänge, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Halteklammern : 4 x K150 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 150 mm zweireihige Bodenlochung : Ø 6,5 x 12 mm, Ø 6,5 mm und 2 x Ø 4,2 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 48 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 5472 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5472 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,54*
€ 30,91*
€ 18,00*
ab € 22,52348*
€ 31,04348*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 25,65*
€ 34,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,41*
€ 34,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,1478*
€ 66,9278*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,92*
€ 41,5548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,25*
€ 40,7575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 12,705* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.