| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65958976 Herst.-Nr.: BW1708.5 EAN/GTIN: 4011126365641 |
| |
|
| | |
| Flachwinkel br Brüstungskanalsystem BW1708.5 Gerätekanal-Flachwinkel 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich zwei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65/170 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 173 x 66 mm Deckelöffnung : 80 mm Schenkellänge aussen : 240 mm für Gerätekanalunterteil : BU651708. Weitere Informationen: | | Breite: | 173 mm | Tiefe: | 66 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 80 mm | Richtung: | steigend/fallend | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,76* | € 61,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,0515* | € 61,7515* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 63,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,63482* | € 65,19482* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,36253* | € 72,47253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|