Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030LGR
Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65959235
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6025048
EAN/GTIN:
     4012196794539
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal 15x30mm WDK15030LGR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
375 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal obo, installationskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
pro Meter
€ 18,00*
ab € 1,16*
€ 1,62*
22 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,66*
19 Tage
nicht lagernd
32
pro Meter
€ 69,00*
ab € 1,22*
€ 1,70*
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 1,95*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,425*
€ 2,215*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,015*
€ 2,39785
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,955*
€ 2,32645
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 4,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6024971
ab € 1,16*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6025129
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.