Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte 3f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P105 9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte 3f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P105 9011
Abdeckplatte 3f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P105 9011
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-65961502
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408452
EAN/GTIN:
     4012195115786
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)

Abdeckplatte 3f Mod.45 f.T4L/T8NL T8NL P105 9011

Abdeckplatte mit eckiger Öffnung für eine 3fach-Steckdose der Bauart Modul 45, passend zur T4L- und T8NL-Längsseite (1/1-Abdeckung).
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Befestigungsart:
rasten
Blindplatte:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Geeignet für Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,40*
€ 7,00*
1
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 7,51*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,58*
1
€ 5,46*
ab € 5,43*
€ 7,74*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,14*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
7408456
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.