Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC1112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65970692
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009910R0077
EAN/GTIN:
     5414363057994
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Befestigungssockel TC1112

Die Anschraub-Kabelleisten ermöglichen die gleichzeitige Montage von bis zu 6 Kabelbündeln oder anderen Teilen. Die Montage kann hierbei besonders schnell erfolgen, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch die Kabelleiste geführt wird. Darüber hinaus sind unsere Kabelleisten in mehreren Variationen erhältlich. So kann sie zum einen in flacher Bauweise erworben werden, hierbei können mehrere Kabelstränge gleichzeitig einfach und sicher montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
252,8 mm
Breite:
15,9 mm
Höhe:
5,2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,59999999 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
3,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 6,08*
100
Frei Haus
ab € 5,5093*
€ 6,5093*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 5,5637*
€ 6,5737*
9 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 5,6965*
€ 6,7365*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,7393*
€ 6,8947*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,5737*
€ 7,8227
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5637*
€ 6,6208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 657,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.