Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Allzweckschraube 3,0x20 T10 vz Halbr. 191201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191201 Schraube/Bolzen 20 mm
Cimco 191201 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-65973509
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191201
EAN/GTIN:
     4021103912010
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Spanplattenschraube

6-rund-Allzweckschraube 3,0x20 T10 vz Halbr. 191201

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, aus Stahl gehärtet, verzinkt, Halbrundkopf (Pan-Head) mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 3,0 mm
Länge: 20 mm
T10
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Panhead
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0181*
€ 0,026*
200
€ 5,00*
ab € 0,01805*
€ 0,02635*
2 Tage
200
200
€ 5,90*
ab € 0,019*
€ 0,0273*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0215*
€ 0,0309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.