Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBI 20- 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBI 20- 6
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBI 20- 6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65982337
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0201867
EAN/GTIN:
     4017918145163
Suchbegriffe:
Klemmenmarkierung
Zackband
Profibus Bridge
Schraubbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBI 20- 6

Feste Brücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 7,001*
€ 8,961*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,01482*
€ 8,97482*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,02*
€ 8,98*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,212*
€ 9,222*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,2731*
€ 9,3211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,222*
€ 10,97418
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,772*
€ 10,43868
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,212*
€ 8,58228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205985
ab € 30,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.