Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P7 12P58SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65983309
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175230
EAN/GTIN:
     8711893752342
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Rohrclip
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer

Klammer P7 12P58SM

Federstahlbefestigung mit Eindrücksystem, die das Kabelschutzrohr neben dem Flansch trägt. 3/4? EMT 1/2? starr oder 22 bis 30 mm Kabelschutzrohr an 5/16? 1/2? oder 8 bis 14 mm Flansch, Seitenmontage.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8..14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22..30 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 3,60*
100
Frei Haus
ab € 3,1279*
€ 3,6279*
2 Tage
200
100
€ 6,40*
ab € 3,12*
€ 3,63*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,1589*
€ 3,6589*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,1662*
€ 3,6662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,6589*
€ 4,35409
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6189*
€ 4,30649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4589*
€ 4,11609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,3689*
€ 4,00899
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,1589*
€ 3,75909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 365,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.