Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M12 vz 192007


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192007 Mutter Sechskantmutter M12
Cimco 192007 Mutter Sechskantmutter M12
Artikel-Nr.:
     6012B-65984787
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192007
EAN/GTIN:
     4021103920077
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmuttern M12 vz 192007

Sechskantmutter nach ISO 4032
EN 24032 bw. DIN 934, Stahl verzinkt, Güte8. Ausführung: Ø: M12 mm
für Sechskant-Schlüssel Größe: SW 19
VE: 50.
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Selbstsichernd:
nein
Mit Nylonring:
nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,69*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,665*
€ 6,705*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 7,55*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,455*
€ 7,715*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,55*
€ 8,9845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192000
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192001
ab € 1,05*
Ähnlich
Cimco
192002
ab € 1,19*
Ähnlich
Cimco
192005
ab € 3,26*
Ähnlich
Cimco
192006
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.