Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck L 6852 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65997774
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6852VERZ
EAN/GTIN:
     4012740183956
Suchbegriffe:
Aussenecke Brandschutzkanal
Kabelkanal-Aussenecke
aussenecke brandschutzkanal

Außeneck L 6852 verz

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x210mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges.
Weitere Informationen:
Winkel:
101 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
101
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
101
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
209 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10450 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,76*
€ 292,52*
Frei Haus
ab € 249,55*
€ 295,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 250,63*
€ 297,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,11*
€ 297,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,46*
€ 301,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,93*
€ 352,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,11*
€ 300,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tehalit
FWKP601503VERZ
ab € 95,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.