| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66005395 Herst.-Nr.: 701067.003 EAN/GTIN: 4010319962094 |
| |
|
| | |
| 3Ph-Flügelschiene sw 1000mm 701067.003 Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 0..250 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 3680 W | Busfähig: | nein | Form: | sonstige | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,21* | € 41,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,26* | € 41,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,12* | € 43,03* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,42* | € 45,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,23* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|