| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66024743 Herst.-Nr.: 701109.009 EAN/GTIN: 4051859040101 |
| |
|
| | |
| Flexible Kupplung 3Phasen DALI 701109.009 Flexible Kupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Stufenlos ± 180° horizontal dreh- und vertikalschwenkbar. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. Steuerleitung DALI 2x 1 A /50 V FELV AC. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder flexibel | Farbe: | grau | Ader-Zahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,97* | € 91,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,06* | € 91,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,15* | € 94,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,93* | € 97,41* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,06* | € 97,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|