| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66049053 Herst.-Nr.: 330019006 EAN/GTIN: 4041254256726 |
| |
|
| | |
| Abdeckglas PC f.BR 3301/3302 ABD 3301 IFS Zubehör: Abdeckung Scheibe PC klar IFS (1 Segment) Scheibe PC klar für 3301 ... für 3302 ... für 3305 ... EAN/GTIN:4041254256726 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Ausstrahlungswinkel: | 0 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,30* | € 102,62* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 83,20* | € 106,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,62* | € 110,49* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,36* | € 114,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|