| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66063517 Herst.-Nr.: 0200055 EAN/GTIN: 4029299008104 |
| |
|
| | |
| Ersatzwanne W-LF 236 OP Ersatzwanne für LF/LFN/PLF 236/254 opal PMMA Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckwanne | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,22* | € 25,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,69* | € 26,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,13* | € 28,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 21,25* | € 29,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 24,50* | € 33,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|