Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenverbinder IP20 SDTV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenverbinder IP20 SDTV
Schienenverbinder IP20 SDTV
Artikel-Nr.:
     6012B-66075064
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     18200020100
EAN/GTIN:
     4020863057689

Schienenverbinder IP20 SDTV

Struktur-Zubehör Schienenverbinder nicht lösbar für SDT IP20/40. Schienenverbinder nicht lösbar für SDT IP20/40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
205 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 3,13*
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 3,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,30*
€ 3,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,70*
€ 4,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,86*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
695160
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.