Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E
Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E
Artikel-Nr.:
     6012B-66092759
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4840500
EAN/GTIN:
     4018242208371
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen Fidesca-PM ZER 249 E

End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED, FidescaPM D2. Rahmen aus extrudiertem Aluminiumprofil, weiß, pulverbeschichtet. Anschlagwinkel für Deckenbaustoff 25 mm hoch.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,00*
€ 141,63*
Frei Haus
ab € 119,68*
€ 150,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,43*
€ 154,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,95*
€ 155,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,72*
€ 156,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.