Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator Axialhochleistungs- HQW 315/4 Ex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     6012B-66150755
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00442
EAN/GTIN:
     4010184004424
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

Ventilator Axialhochleistungs- HQW 315/4 Ex

Axial-Hochleistungsventilator quadratische Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0,18 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2070 m³/h
Mediumtemperatur:
-30..40 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm
Einbauort:
Wand
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.111,22*
€ 1.261,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.122,67*
€ 1.273,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.141,11*
€ 1.289,13*
Frei Haus
ab € 1.165,24*
€ 1.312,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.175,21*
€ 1.324,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,92*
€ 1.576,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,87*
€ 1.563,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,29*
€ 1.493,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.217,22*
€ 1.448,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,21*
€ 1.398,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.