Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Gehäuse m. Brandschutzklappe ELS-GUBRZL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Gehäuse m. Brandschutzklappe ELS-GUBRZL
UP-Gehäuse m. Brandschutzklappe ELS-GUBRZL
Artikel-Nr.:
     6012B-66153732
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08116
EAN/GTIN:
     4010184081166

UP-Gehäuse m. Brandschutzklappe ELS-GUBRZL

Unterputzgehäuse mit Brandschutz-Ummantelung K 90 und Zweitraumanschluss links. Ausblasstutzen für Hauptraum rückseitig und um 90° beliebig drehbar. Metall-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Rückschlagklappe und Absperrung bei Schmelzlotauslösung*. Steckverbindung für elektrischen Anschluss herausnehmbar. Wieder einsetzbarer Klapp-Putzdeckel. Anschluss DN 80 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Farbe:
weiß
Anschlussdurchmesser:
80 mm
Mit Brandschutz-Absperrung:
ja
Einbaumaß-Höhe:
262 mm
Einbaumaß-Breite:
262 mm
Einbaumaß-Tiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,99*
€ 101,45*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 82,19*
€ 102,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,89*
€ 104,02*
€ 5,46*
ab € 85,38*
€ 105,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 109,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.