| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66157866 Herst.-Nr.: 0092.0111 EAN/GTIN: 4012799921110 |
| |
|
| | |
| Manschette ELR 16 Befestigungsmanschetten zur Schall- und Vibrationsdämpfung von Rohrventilatoren.Artikel: ELR 16, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,22 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 182 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 182 mm, Höhe mit Verpackung: 182 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,04* | € 23,65* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,20* | € 23,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,07* | € 24,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,14* | € 25,55* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,36* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|