Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 6012
>
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Ventilatoren/Trafos/Pumpen
>
Artikel
Brandschutz Absperrelement ND 160 BAE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-66158288
Hersteller:
Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
02627
EAN/GTIN:
4010184026273
Brandschutz Absperrelement ND 160 BAE
Absperrvorrichtung zur Unterbindung von Feuer und Rauch, zum Einbau in Lüftungsschächte und -leitungen bei geforderter Feuerwiderstandsklasse K90-18017. Zum Einschub in Wickelfalzrohre oder für Wandeinbau mittels Einbauhülse EH. Ohne Wartungsauflagen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nenndurchmesser Kanal:
160 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Bedienung:
Standard Schmelzmuster
Angebauter Endschalter geschlossen:
nein
Angebauter Endschalter offen:
nein
Mit Inspektionsluke:
nein
Mit viereckigem Befestigungsstein:
nein
Mit rundem Befestigungsstein:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Ventilatoren/Trafos/Pumpen
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,22*
€ 88,32*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,54*
€ 89,95*
Lager 63VSM
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 73,64*
€ 90,08*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,47*
€ 92,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 92,73*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzklappe rund Ø125mm Standard BAE125
Helios Ventilatoren
02626
ab € 59,22*
Ähnlich
Brandschutzklappe rund Ø200mm Standard BAE200
Helios Ventilatoren
02628
ab € 80,88*
Ähnlich
Brandschutzklappe rund Ø80mm Standard BAE80
Helios Ventilatoren
02624
ab € 46,80*
Ähnlich
Helios BAE 100 Brandschutz Absperrelement
Helios
A035842
ab € 50,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen