Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVR EC 160 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-66169006
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02543
EAN/GTIN:
     4010184025436
Suchbegriffe:
EC-Lüfter
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVR EC 160 B

EC Radial-Rohrventilator flache und kompakte Bauweise für direktes Zwischensetzen in Rohrsysteme. Flaches Gehäuse in kompakter Bauweise aus verzinktem Stahlblech. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen und Lippendichtung für Normrohr-Durchmesser. Motor-Laufrad-Einheit ausschwenkbar zur Reinigung und Revision. Laufrad: Energiesparendes Radiallaufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
820 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,131 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,64*
€ 516,84*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,61*
€ 519,36*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,44*
€ 529,01*
Frei Haus
ab € 520,02*
€ 603,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 526,43*
€ 609,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,57*
€ 720,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,43*
€ 694,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,93*
€ 671,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.