| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66169781 Herst.-Nr.: 0073.0430 EAN/GTIN: 4012799734307 |
|
|
| | |
| Ausblasschutzgitter für Nennweite 350 SGAI GR 35 Schutzgitter rechteckig. Passend für die Baureihe GRM HD Ex.Artikel: SGAI GR 35, Material: Stahlblech, Farbe: silber, Gewicht: 1,6 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,6 kg, Breite: 300 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe: 2 mm, Breite mit Verpackung: 300 mm, Höhe mit Verpackung: 400 mm, Tiefe mit Verpackung: 2 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Schutzgitter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,89* | € 62,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,02* | € 63,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,08* | € 64,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,13* | € 68,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,92* | € 73,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|