Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklappe DN280 VKKI 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklappe DN280 VKKI 28
Verschlussklappe DN280 VKKI 28
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-66169853
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0474
EAN/GTIN:
     4012799734741
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
maico jalousieklappe
jalousieklappe

Verschlussklappe DN280 VKKI 28

Selbsttätige Verschlussklappe aus Kunststoff.Artikel: VKKI 28, Material: Kunststoff, Farbe: Anthrazit, Gewicht: 2 kg, Gewicht mit Verpackung: 2 kg, Breite: 225 mm, Höhe: 225 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 225 mm, Höhe mit Verpackung: 225 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Nennbreite Kanal:
225 mm
Nennhöhe Kanal:
200 mm
Nenndurchmesser Kanal:
225 mm
Fronthöhe:
225 mm
Frontbreite:
225 mm
Tiefe:
200 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,46*
€ 335,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 280,71*
€ 338,81*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 289,88*
€ 347,86*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 295,13*
€ 356,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,71*
€ 334,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.