| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66169925 Herst.-Nr.: 00477 EAN/GTIN: 4010184004776 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsventilator 3-PH, EX-geschützt HRFD 355/2 EX Axial-Hochleistungsventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit 5 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Leistungsaufnahme: | 0,55 kW | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Luftmenge unbelastet: | 5910 m³/h | Mediumtemperatur: | -20..40 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Nenndurchmesser Kanal: | 355 mm | Einbauort: | Rohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,32* | € 1.526,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.371,19* | € 1.533,31* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.382,70* | € 1.540,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.397,71* | € 1.559,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,77* | € 1.602,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|