| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66213096 Herst.-Nr.: 61600050 EAN/GTIN: 4044773248104 |
| |
|
| | |
| Kunststoffwendel-KW-5-YE 61600050 Kabelbündelschlauch PLASTIC COIL KW5 YE Kabelbündelschlauch 5.0mm - 20.0mm gelb Polyethylen Anwendungsgebiete: Zur Erstellung von Kabelbäumen mit Abzweigungen Zum Schutz gegen mechanische Einflüsse Nutzen: Flexibilität der Leitungen bleibt weitgehend erhalten Spiralförmig geschnittener Schlauch Zur zeitsparenden Bündelung von Kabeln und Leitungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Nenndurchmesser: | 20 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Farbe: | gelb | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -50..85 °C | Betriebstemperatur kurzfristig: | -50 °C | Brandschutzeigenschaften: | entspricht UL94 HB | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |