Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 793-5615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 793-5615 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 793-5615 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012B-66229909
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-5615
EAN/GTIN:
     4044918959711
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WMB-Beschriftungskarte bedruckt,weiß 793-5615

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
701 ... 800 (1x)
dehnbar 5 - 5,2 mm
Aufdruck senkrecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6704*
€ 2,6704*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,892*
€ 2,892*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,9195*
€ 2,9195*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0233*
€ 3,0233*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,258*
€ 3,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,258*
€ 3,87702
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.