Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal GLVKS125 50125701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal GLVKS125 50125701
Verdrahtungskanal GLVKS125 50125701
Artikel-Nr.:
     6012B-66231627
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     50125701
EAN/GTIN:
     4012078992442
Suchbegriffe:
Profilschienen-Schneidwerkzeug
Profilschienenschneider
Profilschienenschneidgerät
Profilschneider

Verdrahtungskanal GLVKS125 50125701

Greenlee Kabelkanalschneider für halogenfreie Kabelkanäle bis 125 mm Breite
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
250 mm
Breite:
1460 mm
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
990 mm
Schlitzabstand:
2,5 mm
Schlitzbreite:
125 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.243,54*
€ 1.396,54*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.244,55*
€ 1.397,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.261,25*
€ 1.409,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,90*
€ 1.677,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,13*
€ 1.656,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,11*
€ 1.584,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,36*
€ 1.540,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,25*
€ 1.500,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.