Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Kreuzschlüssel 114120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12
Sanitär-Kreuzschlüssel, für Hahnverlängerung 3/8-1/2-3/4-1 Zoll, M10+M12
Artikel-Nr.:
     6012B-66242689
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114120
EAN/GTIN:
     4021103141205
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel

Sanitär-Kreuzschlüssel 114120

Sanitär-Kreuzschlüssel mit abgesetzten Flächen, daher für alle Fabrikate geeignet.Für Hahnverlängerungen 3/8"
-1/2"
- 3/4"
- 1"
, mit Gewinde für Stockschrauben M10+M12
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
340 mm
Klingenform:
sonstige
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
nein
Flexibel:
nein
Geeignet für Drehstift:
nein
Mit Drehstift:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizungsentlüftungsschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 37,23*
€ 48,51*
€ 5,95*
ab € 37,80*
€ 49,29*
€ 5,00*
ab € 41,15*
€ 53,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 55,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,81*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.