Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch schwarz 181613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181613 Schrumpfschlauch
Cimco 181613 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     6012B-66242822
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181613
EAN/GTIN:
     4021103067093
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
cimco schrumpfschlauch schwarz 2: 1...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch schwarz 181613

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandign 2:1, schwarz, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/Ul224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm
vorher: 3,5
nachher: 1,5
Farbe: schwarz
Wanddicke: 0,45 mm
Länge: 11,50 m
VE: 1 Box
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3,5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,5 mm
Nennquerschnitt:
9,61999999 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0,45 mm
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
-45..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,12*
€ 8,73*
€ 5,46*
ab € 6,15*
€ 8,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 9,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 9,85*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,96*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.