| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66264630 Herst.-Nr.: 10637 EAN/GTIN: 4046382106370 |
|
|
| | |
| Scheibenring 2 10637 Distanzscheibe 2mm breite für Diamantfräsen Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 36 mm | Außendurchmesser: | 22,3 mm | Stärke: | 2 mm | Werkstoff: | Aluminium | Facettenförmig: | nein | Gehärtet: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,21* | € 1,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,35* | € 2,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,63* | € 2,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,12* | € 3,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|